DN2HC1000-ATH 高硬度鋼加工用面取り工具 DN2HC-ATH MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 52971529

DN2HC1000-ATH 高硬度鋼加工用面取り工具 DN2HC-ATH MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 52971529
DN2HC1000-ATH 高硬度鋼加工用面取り工具 DN2HC-ATH MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 52971529
DN2HC1000-ATH 高硬度鋼加工用面取り工具 DN2HC-ATH MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 52971529
DN2HC1000-ATH 高硬度鋼加工用面取り工具 DN2HC-ATH MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 52971529

高硬度鋼加工用面取り工具 DN2HC-ATH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
直径(Φmm)10
先端径(mm)2.4
シャンク径(Φmm)10
全長(mm)84
内容量1本注文コード52971529品番DN2HC1000-ATH
参考基準価格(税別)¥20,210販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

センタリング・面取り加工のNCによる自動化が可能
高硬度鋼加工においても長寿命
良好な食い付き性を実現するシンニング
鈍角先端部による高い耐欠損性
刃先形状の最適化により切れ味と耐欠損性を両立
ATHコーティングにより、高硬度鋼においても長寿命を実現

先端径(mm)2.4シャンク径(Φmm)10全長(mm)84寸法(mm)(最大C面取り長)3.7、(C面取り有効直径)2.5超え 10未満直径(Φmm)10溝長(mm)24先端長(mm)4.3切刃形状その他有効加工深さ(mm)4.1

商品説明動画

高硬度鋼加工用面取り工具 DN2HC[JP]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする