No. 1-Vx 木工用ショートビット

(2件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52971583 品番 VX1-080
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

【国内生産品と比べても、高精度/高品質を維持した上で安定した価格でご提供!】板及びボードの穴あけに最適。特殊合金鋼を使用しておりますので、キリの摩耗が少なく、より永くご使用していただけます。加工材への食い付きがよく、木くずのはけがよいので効率の良い作業が行えます。インパクトドライバー(12V以上)での使用は、引き込みネジのピッチを細かくし、かつネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしたことで、Φ21mmまでの穴あけ加工が可能となっております。6角軸(6.35mm)部分は手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方に対応。

刃径(Φmm)8 シャンク径(Φmm)6.35 全長(mm)105 溝長(mm)55 用途木材の貫通穴用。 適合電気ドリル/インパクトドライバー(12V以上)/ドリルドライバー(12V以上) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※用途以外の硬質物には使用しないで下さい。※穴あけ作業中は安全メガネをご使用下さい。※ビットの取り付け、取り外しは、電動工具の本体の電源を切ってから行って下さい。※作業中は手袋を使用しないで下さい。巻き込まれる恐れがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52971635
2021-10-17
用途:
木工
その他業種

全く使えない代物です。木に食い込んだ瞬間に止まって穴を開けることが出来ず、運良く数ミリ進んでもガタガタで汚い仕上がりになります。

対象商品:
52971696
2021-07-05
用途:
木材加工
その他業種

木材に穴を開けて金属パイプを通す加工に使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする