タマハシ
タマハシの ラジオ・ライト
エレット マルチコンパクトラジオ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52971967
品番
ET-14
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
機能充実のラジオライト。コンパクトサイズなので持ち運び時や、収納時もかさばりません!防災だけでなくアウトドアや夜間の散歩などにも!
電源
ソーラー充電・手回し充電・USB充電・単4電池×3本使用(別売)
機能
ライト・モバイルバッテリー・AM/FMラジオ・サイレン
付属品
USBケーブル
材質
本体:ABS樹脂・ポリスチレン
寸法(mm)
約140×40×80
質量(g)
約225
光源
LED1灯