タマハシ
タマハシの ラジオ・ライト
エレット ラジオトーチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52971976
品番
ET-19
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
アウトドアにもピッタリの懐中電灯+ランタン機能。
電源
充電池・USB充電または単3電池×3本使用(別売)
機能
ライト(懐中電灯・ランタン)・FMラジオ
材質
本体:ABS樹脂
寸法(mm)
約Φ75×215
質量(g)
約210
光源
LED5灯・LED1灯
充電方式
手回し・USB充電