タマハシ
タマハシの ラジオ・ライト
エレット ミニラジオライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52971994
品番
ET-18
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
もしもの時のために備えておきたいミニサイズ。
電源
充電池
機能
ライト・FMラジオ
材質
本体:ABS樹脂
寸法(mm)
約117×55×48
質量(g)
約120
光源
LED3灯
充電方式
手回し