タマハシ
タマハシの 卓上ライト
タマハシの スタンドライト
エレット マルチスタンドライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52972003
品番
ET-16
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
テーブルライトとしても懐中電灯としても使えます!コンパクトサイズなので持ち運び時や、収納時もかさばりません!テーブルライトとして屋内での読書灯、懐中電灯として夜間の散歩に。
電源
単3アルカリ乾電池×3本(別売)
材質
本体:ABS樹脂・ポリスチレン
寸法(mm)
約130×86×155、テーブルランプ時:約140×86×318
質量(g)
約210
光源
LED1灯・LED10灯