木製コンパクトヨーヨー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52972194 品番3058
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥200
販売価格(税別)
182

木の手ざわりが良いコンパクトなヨーヨー
です。無着色なのでオリジナルのヨーヨーがつくれます。
材質:木(樺)。サイズ:Φ52×28mm、ひも:70cm

用途木のおもちゃとして。伝統的な遊び・昔ながらの玩具やワークショップに。 材質 寸法(mm)Φ52×25 ひも長(cm)88 適合年齢(歳)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする