プレゼント車用ティッシュホルダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52972946 品番4624
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥371
販売価格(税別)
337
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ドライブに役立つティッシュホルダー
作画サイズ180×130mm
材質:ポリエチレン。サイズ:600×260mm、ひも:250mm

用途絵を描く・色を塗るなどのお絵かき・描画活動やクラフト・ワークショップに。 材質不織布 寸法(mm)600×260、(作画サイズ)180×130 ライトブルー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする