曜日別特売
503763-0591 PICO-LOCK 1.0 W/B ヘッダ ASSY ETP 5P 日本モレックス(molex) 52973325

PICO-LOCK 1.0 W/B ヘッダ ASSY ETP 5P

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
52973325
品番
503763-0591
参考基準価格(税別)¥610販売価格(税込)¥670
販売価格(税別)
¥609
仕様
ピッチ間隔1mm コンタクト数:5 種別:ヘッダ 製品群:Pico-Lock 503763 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:1 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番
65-1368-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする