長さ(m)5
許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.007(0.07)
内径(Φmm)303
外径(Φmm)306.5
呼び径(inch)12
許容曲げ半径(mm)610
用途熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引ダクトに。
材質特殊コーティングガラスクロス
使用温度範囲(℃)-20〜250
機能ダクト(送風)・耐熱性有
適合流体空気(送風)
呼び径(Φmm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
参考質量(g/m)1905
許容減圧力(KPa[mmHg])-3.0(23)