曜日別特売
2779 ケーブルフック棒 ロング 土牛 52973894

ケーブルフック棒 ロング

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(g)180
内容量1本注文コード52973894品番2779
参考基準価格(税別)¥7,360販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

POINT1:配線作業時、あと少しなのに手が届かない、入らない。そんな時に大活躍!
POINT2:ケーブルフック棒 ミニ、レギュラーの追加サイズ。

用途配線ケーブル軽牽引作業に。仕様9段伸縮ステンレス管 ・ゴムグリップ質量(g)180シャフト寸法(mm)330~2000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18940216
2023-06-30
用途: 配線作業
サービス業

あともう少しで届く距離での使用に便利。
収納時も小さく 使いやすいです。

対象商品 : 18940216
2020-03-03
用途: OA コンセント工事
建設業・工事業

短いタイプを使っていたが、とどかなくて長いタイプが欲しかったので、購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする