リバーシ&えあわせパズル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52973978 品番7877
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥451
販売価格(税別)
410

リバーシとえあわせゲーム(神経衰弱)が両方できる
2つのゲームが楽しめる
材質:木製。サイズ:ゲーム盤:120×120×4mm、コマ:Φ23×4mm。セット内容:ゲーム盤:(120×120×4mm)、コマ:(Φ23×4mm)

用途木のおもちゃとして。伝統的な遊び・昔ながらの玩具やワークショップに。 材質 寸法(mm)ゲーム盤:120×120×4、コマ:Φ23×4 デザインフルーツ 適合年齢(歳)3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52973978
2023-03-07
用途:
孫の遊び用
株式会社日本化学研究所 様 (製造業)

まごは絵合わせとして遊ばず買い物のおもちゃとして遊んでいます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする