DXL-81427 LED3灯ペンダントライト DXLシリーズ TAIKO DENKI 52974287

LED3灯ペンダントライト DXLシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様ランプ:LED7.3W×3(E26口径) 光色:電球色2700K 材質・塗装:鋼板・鋼管 白塗装、木製 ナチュラルオーク色塗装、鋼板・スモークグリーン塗装(内側白塗装) サイズ:Φ520×高さ380、全長680~1180 質量:2.4kg 首振り角度:外向き45° 吊り高調節:可能 光源寿命:40000時間 固有エネルギー消費効率:77.6lm/w注文コード52974287品番DXL-81427
参考基準価格(税別)¥18,100販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

コードをフランジ部に収納し吊高さの調節ができるペンダントライト。
丸みのある灯具、アースカラーの柔らかな色味でナチュラルな雰囲気に仕上がります。
灯具は可動式でお好みの角度で調節可能です。
引掛シーリング取付タイプ。配線器具のひび割れや破損がないことをお確かめの上、設置ください。

仕様ランプ:LED7.3W×3(E26口径) 光色:電球色2700K 材質・塗装:鋼板・鋼管 白塗装、木製 ナチュラルオーク色塗装、鋼板・スモークグリーン塗装(内側白塗装) サイズ:Φ520×高さ380、全長680~1180 質量:2.4kg 首振り角度:外向き45° 吊り高調節:可能 光源寿命:40000時間 固有エネルギー消費効率:77.6lm/wアズワン品番65-3676-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする