曜日別特売
001821CAL GCオートサンプラーシリンジ 検量証明書付き S.G.E 52974768

GCオートサンプラーシリンジ 検量証明書付き

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可48日以内出荷とは
アズワン品番65-3695-48
内容量1本注文コード52974768品番001821CAL
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

オートサンプラー用シリンジ
アジレント社用
Agilent 7673,7363,7693A,7650A,6850ALSに対応
Agilent 7673,7363,7693A,7650A,6850ALSに対応

仕様容量:5μL タイプ:固定針型 針先形状:コーン 吐出量精度:±1% 針長さ(mm):42 針外径(mm):0.63 針ゲージ:23 入数:1 交換針:- 交換用プランジャー:- 目盛長さ:54.1mm バレル外径:6.5mmアズワン品番65-3695-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする