GCオートサンプラーシリンジ 検量証明書付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(6本) 仕様容量:5μL タイプ:固定針型 針先形状:コーン 吐出量精度:±1% 針長さ(mm):42 針外径(mm):0.47 針ゲージ:26 入数:6 交換針:- 交換用プランジャー:- 目盛長さ:54.1mm バレル外径:6.5mm 注文コード52974786 品番001810CAL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,600
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

オートサンプラー用シリンジ
アジレント社用
Agilent 7673,7363,7693A,7650A,6850ALSに対応
Agilent 7673,7363,7693A,7650A,6850ALSに対応

仕様容量:5μL タイプ:固定針型 針先形状:コーン 吐出量精度:±1% 針長さ(mm):42 針外径(mm):0.47 針ゲージ:26 入数:6 交換針:- 交換用プランジャー:- 目盛長さ:54.1mm バレル外径:6.5mm アズワン品番65-3695-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする