LCシリンジ 10μL 10F-LC-GT 固定針型 検量証明書付き

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可 48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード52974804 品番002335CAL
参考基準価格(税別)¥35,200 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

レオダインなどのHPLC注入口に適しています。
針先がLCチップ(90°カットに研磨されています)
針先形状がLC形状で、針長さ51mmのため、LCバルブを傷めないデザインです。
LC形状は液体のピペッティング操作にも適しています。

仕様容量:10μL タイプ:固定針型 針先形状:LC プランジャー:PTFE 吐出精度:±1% 針長さ(mm):2"=51mm 針ゲージ:22 針外径(mm):0.028"=0.71mm 針内径(mm):0.17 入数:1 アズワン品番65-3695-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする