曜日別特売
RASH712BKZ DC 電源 ジャック 5A PCB SWITCHCRAFT 52975014

DC 電源 ジャック 5A PCB

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個仕様種別:ジャック 定格電流:5A ピン 直径:2.5mm バレル 長さ:- コネクタ マウント:PCBマウント コンタクト 終端 タイプ:表面実装 スルーホール バレル内径:- バレル外径:6.3mm注文コード52975014品番RASH712BKZ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,090販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様種別:ジャック 定格電流:5A ピン 直径:2.5mm バレル 長さ:- コネクタ マウント:PCBマウント コンタクト 終端 タイプ:表面実装 スルーホール バレル内径:- バレル外径:6.3mmアズワン品番65-1343-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする