TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の ホース
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の ホース関連商品
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の コネクター類
TAC SD用カフス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52975336
品番
92109-075
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
88.2
寸法B(mm)
76.2
寸法C(mm)
76.3
寸法D(mm)
100.5
寸法E(mm)
81
寸法F(mm)
8.8
寸法L(mm)
168
材質
軟質PVC
仕様
呼び径75用
RoHS指令(10物質対応)
対応
参考質量(g)
401
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません