TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の ホース
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の ホース関連商品
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の コネクター類
TAC SD用カフス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52975345
品番
92109-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
114.6
寸法B(mm)
101.6
寸法C(mm)
101.5
寸法D(mm)
132.5
寸法E(mm)
105
寸法F(mm)
11.8
寸法L(mm)
215
材質
軟質PVC
仕様
呼び径100用
RoHS指令(10物質対応)
対応
参考質量(g)
711
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません