TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の ホースバンド
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の ワイヤー式
トータクパワーバンド(SS)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52975783
品番
92372-300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
SS-Znメッキ
寸法d(mm)
325
寸法t(mm)
3.2
仕様
300 ラインパワーAT用 鉄
ねじ径
M10
寸法W(mm)
90
呼称
300
寸法P(mm)
30
寸法p(mm)
30
寸法w(mm)
90
適合ホース
ラインパワーATS
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d-1(mm)
9
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません