TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の ホース
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の ダクトホース
TACダクト糸入り
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全119種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52975939
品番
21149-032 4m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
補強コード入りで伸びに強く、屈曲耐久性に優れています。ビニールダクトのイメージを変えるアイボリーホワイトのカラーリングにより新しい機器にマッチします。
内径(Φmm)
32
適合流体
空気(送風)、水・温水
材質
塩ビ
外径(Φmm)
40
長さ(m)
4
許容圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.10(1.0)
用途
設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。
ピッチ(mm)
8.5
使用温度範囲(℃)
-10〜50
機能
ダクト(送風)
呼び径(inch)
1-1/4
許容曲げ半径(mm)
32
呼び径(Φmm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
参考質量(g/m)
300
許容減圧力(KPa[mmHg])
-49.0(-368)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません