曜日別特売
501461-0891 FPC コネクタ RCPT 8POS 0.3MM SMD 日本モレックス(molex) 52975958

FPC コネクタ RCPT 8POS 0.3MM SMD

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード52975958品番501461-0891
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419
仕様ピッチ間隔0.5mm コンタクト数:8 種別:レセプタクル 製品群:Easy-On 501461 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 コンタクト ポジション:下 列数:1 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 FFC/FPC 厚さ:0.3mm SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1353-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする