ナノボリュームシリンジ 0.5μL プランジャーインニードル 検量証明書付き

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可 48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52976274 品番 000303CAL
参考基準価格(税別)¥46,900 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

気密性に優れ、精度・再現性は±2%以内です。
針中のプランジャーは針の先端まで到達し、デッドボリュームゼロで使用できます。
目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
ナノボリュームキャピラリークロマトグラフィー注入や小容量での正確な調整に最適です。
気密性に優れ、精度・再現性は±2%以内ですナノボリュームキャピラリークロマトグラフィー注入や小容量での正確な調整に適しています

仕様容量:0.5μL タイプ:プランジャーインニードル 針先形状:コーン プランジャー:金属プランジャー 吐出精度:±2% 針長さ(mm):50 針ゲージ:26 針外径(mm):0.47 針内径(mm):0.15 入数:1 アズワン品番65-3694-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする