ナノボリュームシリンジ(RAX付)5μL RAX プランジャーインニードル 検量証明書付き

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可 48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52976317 品番 000850CAL
参考基準価格(税別)¥52,500 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

気密性に優れ、精度・再現性は±2%以内です。
針中のプランジャーは針の先端まで到達し、デッドボリュームゼロで使用できます。
目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
ナノボリュームキャピラリークロマトグラフィー注入や小容量での正確な調整に最適です。
ナノボリュームキャピラリークロマトグラフィー注入や小容量での正確な調整に適しています

仕様容量:5μL タイプ:プランジャーインニードル 針先形状:コーン プランジャー:金属プランジャー 吐出精度:±2% 針長さ(mm):50 針ゲージ:23 針外径(mm):0.63 針内径(mm):0.37 入数:1 RAX(リピーティングアダプター)付き アズワン品番65-3695-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする