デュロメータ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1台仕様タイプ:タイプ000 スプリング荷重値0-100:203-1111mN(20.7-113.3gf) 押針形状(mm):先端SR6.35半球形 押針高さ(mm):2.5 準拠規格:ASTM D 2240注文コード52976834品番7246
参考基準価格(税別)¥102,250販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラスチック硬さ計)です今般、JIS規格やISO規格に大きな改正があり、ゴムの硬さ試験機の詳細や硬さ測定の方法がいくつか変更されています軟質物硬さ測定器の総合メーカーとして、ゴム・プラスチックだけでなく、多くの軟質物や弾性体の硬さ測定方法を提案致します【用途】超軟質ゴム

仕様タイプ:タイプ000 スプリング荷重値0-100:203-1111mN(20.7-113.3gf) 押針形状(mm):先端SR6.35半球形 押針高さ(mm):2.5 準拠規格:ASTM D 2240アズワン品番65-3586-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする