デュロメータ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1台仕様タイプ:タイプE(AO) 準拠規格:JIS K 6253/ISO 7619/ASTM D 2240 スプリング荷重値0-100:550-8050mN 押針形状(mm):半球SR2.5(半球形) 加圧面形状:Φ27mm平板ベース 押針高さ(mm):2.5注文コード52976877品番7866
参考基準価格(税別)¥70,550販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラスチック硬さ計)です今般、JIS規格やISO規格に大きな改正があり、ゴムの硬さ試験機の詳細や硬さ測定の方法がいくつか変更されています軟質物硬さ測定器の総合メーカーとして、ゴム・プラスチックだけでなく、多くの軟質物や弾性体の硬さ測定方法を提案致します【用途】軟質ゴム(低硬さ用)

仕様タイプ:タイプE(AO) 準拠規格:JIS K 6253/ISO 7619/ASTM D 2240 スプリング荷重値0-100:550-8050mN 押針形状(mm):半球SR2.5(半球形) 加圧面形状:Φ27mm平板ベース 押針高さ(mm):2.5アズワン品番65-3586-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする