アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 工作キット
ソリッドドローシート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
52976936
品番
13008
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥990
販売価格(税別)
¥
900
バスケットに入れる
30°線、60°線、垂直線、水平線印刷済
30°段影法、等角投影法を描くことができます。 斜投影図法、等角投影法を描くことができる
材質:ケント紙。セット内容:10枚組
用途
図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
仕様
薄ブルー印刷ケント紙(200k)
寸法(mm)
257×364
サイズ
B4
タイプ
ヨコ型