とび出すカードセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード52976963 品番13012
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥341
販売価格(税別)
310

開くと、メッセージやアートがとび出すカードをつくるセットです。台紙、作画し、封筒、ともに2セット分セットしています。制作に便利なとび出す台紙の作り方説明書付です。

セット内容外台紙×2、内台紙(画用紙)×2、作画紙(画用紙)×4、封筒×2 寸法(mm)外台紙:200×150、内台紙(画用紙):190×140、作画紙(画用紙):200×150、封筒:162×114

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「便箋・レター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする