パネルアート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52977128 品番13075
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥721
販売価格(税別)
655
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

パネルに直接絵や立体作品を描き、そのまま額として飾ります。
しなベニヤの使用のため、絵が描きやすくなっています。
サイズ:A4(297×210mm)。セット内容:パネル×1、吊り金具(2個組)×1

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。 セット内容パネル×1、吊り金具(2個組)×1 寸法(mm)A4(297×210) サイズA4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする