TACダクトD

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52977244 品番 21101-038 5m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。切断・取付けが容易で配管工事も簡単に行えます。

内径(Φmm)37.3 適合流体空気(送風)、水・温水 材質塩ビ 外径(Φmm)44.5 長さ(m)5 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.06(0.6) 用途設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。 ピッチ(mm)7.9 使用温度範囲(℃)-10〜50 機能ダクト(送風) 呼び径(inch)1-1/2 許容曲げ半径(mm)38 呼び径(Φmm)38 RoHS指令(10物質対応)対応 参考質量(g/m)360 許容減圧力(KPa[mmHg])-66.0(-495)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする