色(張地)マットブルー・ブラック
座面高さ(mm)570〜720
本体質量(kg)4.5
用途ご自宅やオフィスで。テレワーク、在宅ワーク、キッチンやリビング用にも。作業用 パソコンチェア PCチェア ミーティングチェア 。イス おしゃれ。
材質ベース:ポリプロピレン、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム
幅(mm)420
質量(kg)4.5
色マットブルー・ブラック
高さ(mm)570〜720
タイプ組立式
奥行(mm)385
キャスターなし
背もたれなし
組立時間約10〜20分
座高(mm)570〜720
高さ調節可
素材ファブリック