ソリッドドローシート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 52977426 品番 13143
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥691
販売価格(税別)
628

30°線、60°線、垂直線、水平線印刷済
30°段影法、等角投影法を描くことができます。 斜投影図法、等角投影法を描くことができる
材質:ケント紙。セット内容:10枚組

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。 仕様薄ブルー印刷ケント紙(200k) 寸法(mm)210×297 サイズA4 タイプヨコ型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする