内径(Φmm)64
適合流体空気(送風)、水・温水
材質塩ビ
外径(Φmm)73.2
長さ(m)3
許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.04(0.4)
用途設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。
ピッチ(mm)11.1
使用温度範囲(℃)-10〜50
最高使用圧力(MPa)0.04
機能ダクト(送風)
呼び径(inch)2-1/2
許容曲げ半径(mm)65
呼び径(Φmm)65
RoHS指令(10物質対応)対応
特性曲げやすい、軽量
参考質量(g/m)685
許容減圧力(KPa[mmHg])-66.0(-495)
商品タイプカット可能