YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 収納家具
YAMAZEN(山善)の 本棚・ラック
スライド本棚
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(2台)
注文コード
52977550
品番
CRSS-9090(DBR)×2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,598
販売価格(税別)
¥
15,998
バスケットに入れる
大容量のスライド本棚。ダブルスライド式なので前後に収納可能。縦に重ねても、横に並べてもOK。
色
ダークブラウン(木目柄)
天板耐荷重(kg)
10
棚板耐荷重(kg)
天板=10、可動棚(大)=8、可動棚(小)=5
用途
事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。
材質
プリント紙化粧繊維板
質量(kg)
23
耐荷重(kg)
可動棚=(前)4、可動棚(後)=6、天板=10
棚板数(枚)
前側棚板6枚、後側棚板6枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×290×920
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×290×920
組立時間
約30-40分
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
前側:250×120×820、後側:420×120×870
収納の目安
コミック370冊、文庫本370冊
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
前側:250×125、後側:420×125
取扱説明書:
(1.14MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。