フッ素樹脂潤滑剤 エイトルーブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(800g×12缶) 注文コード 52977638 品番 TX-2100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

エイトルーブTX-2100はトックル缶タイプのフッ素系個体潤滑剤です。耐熱性及び低摩擦性に優れた特性があり、高圧化での潤滑性にも優れた特性を発揮する潤滑剤です。また、加工素材への密着性が高く、処理された被膜は白色で平滑になります。塗布被膜は経時と共に接着力を増してまいりますが 、塗装後 30 分 以上の放置乾燥をしていただくと実用段階に達します 。

用途ステンレス製配管継手のネジ部、ボルト、ナット、小ネジ類など。メッキ処理を施したネジ類。ゴム製品の固着防止。ステンレス部材のスライド部。 白〜淡黄色 タイプ液状 内容800(g/缶) 荷姿トックル缶 pHデータなし 臭気有機溶剤臭 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量7200mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※使用直前に缶をよく振り、有効成分 を 充分 に 分散 させてから使用 して 下さい 。 使用途中においても定期的に攪拌して有効成分を分散させて下さい 。浸漬する場合 、1 回の浸漬にて完了して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする