内径(Φmm)350
適合流体空気(送風)、水・温水
材質塩ビ
外径(Φmm)367
長さ(m)2
許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.005(0.05)
用途マンホール・トンネル内工事の送・排気用。その他、各分野の送・排気、集塵用。
ピッチ(mm)50
使用温度範囲(℃)-10〜50
機能ダクト(送風)
呼び径(inch)14
許容曲げ半径(mm)350
呼び径(Φmm)350
RoHS指令(10物質対応)対応
参考質量(g/m)4040
許容減圧力(KPa[mmHg])1.35(-138)