内径(Φmm)400
適合流体空気(送風)、水・温水
材質塩ビ
外径(Φmm)418
長さ(m)3
許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.004(0.04)
用途マンホール・トンネル内工事の送・排気用。その他、各分野の送・排気、集塵用。
ピッチ(mm)60
使用温度範囲(℃)-10〜50
機能ダクト(送風)
呼び径(inch)16
許容曲げ半径(mm)400
呼び径(Φmm)400
RoHS指令(10物質対応)対応
参考質量(g/m)4860
許容減圧力(KPa[mmHg])-0.95(-97)