内径(Φmm)102.5
適合流体空気(送風)
材質アルミポリエステルクロス
外径(Φmm)106
長さ(m)5
用途クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。温風発生装置の吸排気。
色シルバー
使用温度範囲(℃)-20〜130
最高使用圧力(MPa)0.007
機能ダクト(送風)・耐熱性有
呼び径(inch)4
許容曲げ半径(mm)210
呼び径(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱、低発塵性
参考質量(g/m)630
許容減圧力(KPa[mmHg])-6.5(-49)