TAC耐熱ダクト IT-13(自由配管)

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52978924 品番 21180-125 5m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

アルミポリエステルクロスと亜鉛メッキ鋼板を使用し、130℃以下で使用可能です。特殊ラミネートフィルムを採用。表面擦れによる発塵を低減します。伸縮が自由自在で、収納、保管、輸送が容易です。

内径(Φmm)127.5 適合流体空気(送風) 材質アルミポリエステルクロス 外径(Φmm)131 長さ(m)5 用途クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。温風発生装置の吸排気。 シルバー 使用温度範囲(℃)-20〜130 最高使用圧力(MPa)0.007 機能ダクト(送風)・耐熱性有 呼び径(inch)5 許容曲げ半径(mm)250 呼び径(Φmm)125 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱、低発塵性 参考質量(g/m)755 許容減圧力(KPa[mmHg])-6.5(-49)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※本製品は極めて低発塵の材料を使用しておりますが、使用条件(使用温度・流体・圧力等)によっては発塵が生じるおそれがございますので、ご使用の場合は、あらかじめ発塵性の確認を行いご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52978949
2024-07-04
用途:
ダクト交換
有限会社 ツインズ 様 (飲食業)

なかなか商品届かなかったのですが、、こちらに来ましてからの、作業性は抜群でした。いい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする