3層キャンピング収納ケース ツールボックス 仕切り板調節 小物入れ 丈夫 迷彩柄

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52979354 品番LF-SB010L-CM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

キャンプグッズを自分好みにカスタマイズ収納できる専用ケース!細々としたキャンプ用品を、3つの層に分けて収納できるマルチバッグです。
使い勝手の良いファスナー付きの大きなポケットが2種類と、小物を分けて収納できる機能的な小分けポケットが12個もあります。
仕切り板がついたメインの収納層は、用具に合わせて収納スペースが自由にカスタマイズできる優れものなのでスッキリと収納ができます。
ジャンル別に分けて収納することで、見栄えも良く、取り出したいときにすぐ取り出せます。
手持ち、ショルダー、キャリケースにつけたりと持ち運びもお好きなようにできます。
型崩れのない丈夫な造り、大きく丈夫なファスナー、物の重みに耐える仕切りと、丈夫な造りになっています。

用途・キャンプ用品をすっきり収納したい方に。 付属品バッグ本体×1/ショルダーベルト×1 質量(kg)1.6 幅(cm)41 耐荷重(kg)10(ショルダーベルト使用時は5) 高さ(cm)30 奥行き(cm)13
注意
※・商品詳細でご不明な点がございましたらご注文前にご相談ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする