チタン製飯ごう 600ml/300ml 2点セット直火調理OK 収納袋ハンドル付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52979370 品番LF-TMT010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,801
販売価格(税別)
13,455

キャンプだけでなく非常用グッズとしてもあると安心な飯ごうセットです。
99.8%純チタンを使用しているので超軽量、強度は鉄の2倍あり耐久性にも優れているので、長くお使いいただけます。
チタン特有の抗菌効果で、雑菌の繁殖を防ぎ、耐食性が高く、防汚性もあり油汚れも落としやすく衛生的なので食品にも安心して使えます。
鉄やステンレスに比べ熱伝導率が低く、保温・保冷性が高いので食事の温度を長くキープすることができます。
直火での使用が可能なので、バーナーで調理したり、飲み物を再加熱することが可能です。
吊るして火にかけられるワイヤーロープが付属しているので、焚き火台や五徳がなくてもその場で調理することが可能です。
フタ、収納袋がついているので、重ねてコンパクトに収納することが可能です。

用途・キャンプの食事、BBQやピクニック、普段の食器、お弁当箱として、非常時の防災グッズなどに。 付属品ワイヤーロープ、収納袋取扱説明書 質量(g)212 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)300ml飯ごう:13×8.2×5、600ml飯ごう:13.5×8.5×10
注意
※・商品詳細でご不明な点がございましたらご注文前にご相談ください。・画像内で使用しているその他のアイテムは付属いたしません。・長時間食材を保存しないでください。・電子レンジ・オーブン・グリル・IHクッキングヒーター・自動食器洗浄機・食器乾燥機はご使用いただけません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする