ひし形タープテント 丈夫 防水 収納袋付 簡易テント アウトドア用品

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52979510 品番LF-RT050-KH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,981
販売価格(税別)
6,346
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

強い日差しや突然の雨から守るひし形タープです。
デイキャンプやサマーキャンプでの強い日差しを遮り、日陰で涼しく快適に過ごせます。
生地の裏面は、シルバーコーティングが施されているので、紫外線からも守ります。
優れた防水性と、縫い目には水漏れ防止のシーリングテープが付いているので、天気が急変しやすい登山でも活躍します。
風の通りがいいので、空気がこもらず快適に過ごせます。
生地は150Dオックスフォードを使用しており、引き裂きに強く、頑丈で耐久性に優れています。
収納袋つきで、まとめてコンパクトに収納できるので、持ち運びもラクラクできます。

用途・キャンプやアウトドア、運動会やビーチの日除け、野外イベントやフェス、防災避難グッズなどに。 付属品ペグ×2、ロープ×4、収納袋、取扱説明書 カーキ 質量(g)930 耐水圧(mm)PU1500 収納時寸法(cm)W22×D14×H14 寸法(幅W×奥行D)(cm)510×402 収容人数3〜5人用
注意
※・商品詳細でご不明な点がございましたらご注文前にご相談ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする