曜日別特売
LF-ST020-YE ファミリードームテント 2~3人用 軽量防水 日よけ雨除け UVカット 簡単設営 LandField 52979519

 

LF-ST020-YE ファミリードームテント 2~3人用 軽量防水 日よけ雨除け UVカット 簡単設営 LandField 52979519
LF-ST020-YE ファミリードームテント 2~3人用 軽量防水 日よけ雨除け UVカット 簡単設営 LandField 52979519
LF-ST020-YE ファミリードームテント 2~3人用 軽量防水 日よけ雨除け UVカット 簡単設営 LandField 52979519
LF-ST020-YE ファミリードームテント 2~3人用 軽量防水 日よけ雨除け UVカット 簡単設営 LandField 52979519
LF-ST020-YE ファミリードームテント 2~3人用 軽量防水 日よけ雨除け UVカット 簡単設営 LandField 52979519
LF-ST020-YE ファミリードームテント 2~3人用 軽量防水 日よけ雨除け UVカット 簡単設営 LandField 52979519
LF-ST020-YE ファミリードームテント 2~3人用 軽量防水 日よけ雨除け UVカット 簡単設営 LandField 52979519
LF-ST020-YE ファミリードームテント 2~3人用 軽量防水 日よけ雨除け UVカット 簡単設営 LandField 52979519
LF-ST020-YE ファミリードームテント 2~3人用 軽量防水 日よけ雨除け UVカット 簡単設営 LandField 52979519

ファミリードームテント 2~3人用 軽量防水 日よけ雨除け UVカット 簡単設営

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード52979519品番LF-ST020-YE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

サッと取り出して気軽に使えるタフでコンパクトなテントです。
2~3人の使用に最適なコンパクトサイズで、防水加工・UVカット仕様なので、オールシーズン、アウトドアを楽しむことができます。
キャンプなどだけではなく、災害時・緊急時の仮設住居としてお使いいただくのもおすすめです。
複雑な機構が少ないため、壊れにくいのでタフで長く使える組み立て式となっています。
付属の収納ケースに入れて持ち運べるので、コンパクトに収納でき、軽々と運搬できます。

用途・災害時、緊急時の仮設住居として、ツーリングや長距離移動を伴う旅行に、ソロキャンプやおうちキャンプなどに。セット内容テント本体、屋根シート、収納袋、ポール×2本、ペグ×8本、ロープ×4本質量(kg)1.3イエロー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)200×140×110収納時寸法(cm)W56×D13×H13
注意
※・商品詳細でご不明な点がございましたらご注文前にご相談ください。・画像内で使用しているその他の商品は全て別売りとなります。・海外製品の為、生産過程において多少のほつれ等が生じている場合がございますのであらかじめご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする