注意
※・ご使用後は、本体が完全に冷めてから収納してください。燃焼中に水を掛けると急激な冷却により変形、及び耐久性がおちることがあります。・本製品は屋外用となります。テント内や狭い場所、換気の悪い場所で使用しないでください。・ご使用の際は、燃えやすい物から50cm以上離して使用してください。・転倒の恐れのないよう、平らな場所でご使用ください。・商品詳細でご不明な点がございましたらご注文前にご相談ください。・総重量につきまして、取扱説明書の記載に誤りがあり、ページ内の総重量(約)130g が正しい表記となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。