セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の ロックアウト
コントロールパネル用ロックアウト袋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52979790
品番
J2628
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ロックアウトしたいものを袋に入れ、パドロックでロックします。
袋内にPVC製ライナーを配し、誤操作を抑制します。
用途
ホイストクレーンのコントーラーなどのロックアウトに!
材質
本体:ポリエステル、ライナー:PVC
寸法(mm)
440×250
文字内容
LOCK OUT FOR SAFETY
穴径(mm)
約9
注意
※パドロックは付属しません、別途お買い求めください。