TAC SD-A2

(3件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 内径(Φmm)25.4 長さ(m)2 注文コード52980114 品番22104-025 2m
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は内径・長さなど103種類から選べます 他の種類を見る

TAC SD-Aの軽量タイプです。TAC SD-Aより、さらに可とう性に優れています。

内径(Φmm)25.4 適合流体水・温水 材質塩ビ 外径(Φmm)30.8 長さ(m)2 用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。 ピッチ(mm)7.5 使用温度範囲(℃)-10〜50 機能透明性有 呼び径(inch)1 許容曲げ半径(mm)70 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.20(2.0) 呼び径(Φmm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 参考質量(g/m)200
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-23
用途:
油抜取り作業時のバキュームクリーナー接続ホース
山屋商事株式会社 様 (卸売・小売業)

スイトリーと言う油用バキュームクリーナーのホースとして使用しています。
取り廻しが便利なので使用していますが、耐油ホースではないので1年位で硬くなり都度、新しいホースに交換して使用しています。

対象商品:
52980105
2023-04-15
用途:
農機具のメンテナンス
上三所集落営農組合 様 (農・林・水産業)

希望の長さでの発注希望が出来ると良いと思う。巻きの方向を画像で判断したが現物が来るまで不安だった。

1人が参考にしています
対象商品:
52980848
2023-06-11
用途:
ポンプ送還
長瀬畜産株式会社 様 (農・林・水産業)

他商品に比べて柔軟性あり、使い勝手が良い。改良点に関しては、耐久性が弱いかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
1人が参考にしています
2022-09-15

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする