アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 彫刻/てん刻
シルクスクリーン多色用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52980156
品番
20705
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥890
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
毛細管現象によってカッティングペーパーが枠に貼り付きずれません。
カッティングペーパーをとりかえると、一つの枠で多色が楽しめます。
セット内容
張り枠、スキージ―、カッティングペーパー(小:160×230mm、大:225×300mm)×3、工作専用カッターナイフ
サイズ
小
内寸法(mm)
125×200
メッシュ
100