アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 彫刻/てん刻
シルクスクリーン多色用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52980165
品番
20706
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,300
販売価格(税別)
¥
1,182
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
毛細管現象によってカッティングペーパーが枠に貼り付きずれません。
カッティングペーパーをとりかえると、一つの枠で多色が楽しめます。
セット内容
張り枠、スキージ―、カッティングペーパー(小:160×230mm、大:225×300mm)×3、工作専用カッターナイフ
サイズ
大
内寸法(mm)
175×250
メッシュ
100