オキナ
オキナの 製図用品
オキナの 方眼紙
方眼ノート プロジェクトペーパー B5 ハーフサイズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52980210
品番
PH1666
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
使う人が使いたい綴じ方向で使えるユニバーサルデザイン
パソコンの前でも使いやすいB5ハーフサイズ
表紙に合わせた方眼カラー
仕様
短編クロス綴じ
寸法(mm)
91×257
色
インカローズ
サイズ
B5
枚数
50
罫線
5mm方眼(罫線カラーは各カラーによる)