Pasty パスティ 修正テープ 使い切り

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52980255 品番 WH-1805-P(52287)
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

日々勉強に励む女子中高生をターゲットとしたPastyシリーズから、修正テープ使い切りタイプが登場!
透明感があり可愛らしいパステルカラーで学生の前向きな気持ちや、やる気を応援します。
軽い引き心地で紙面に密着。さらさらと上書きできる!
1.コンパクトな本体に 大容量12mのテープを搭載。
2.最初から最後まで、快適な引き心地をキープする 「ファインキーパー」を搭載。
3.気持ちいい、ストレスフリーな書き心地 「薄さらテープ」採用。
4.まっすぐブレない使用をサポート 「ミニローラー」搭載。

材質本体ケース:ポリスチレン(PS) ピンク テープ幅(mm)5 テープ長さ(m)12 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70 ×16 ×30 商品タイプ本体(使い切り)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする